Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
0K247397
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
Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 32X3.0 B
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0K247397
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
50
Celková dĺžka (mm)
180
Priemer šachty (mm)
22
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
50
Rozteč závitov (mm)
3
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
50
Celková dĺžka (mm)
180
Priemer šachty (mm)
22
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
50
Rozteč závitov (mm)
3
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
18
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0K247397
EAN
4022835395928
UBB
500513409531
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
39592