text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 32X2.0 left B


Položka č. 9N169887
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 28
Celková dĺžka (mm) 150
Priemer šachty (mm) 22
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 28
Rozteč závitov (mm) 2
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 28
Celková dĺžka (mm) 150
Priemer šachty (mm) 22
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 28
Rozteč závitov (mm) 2
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 18
Ľavotočivý závit Áno
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 9N169887
EAN 4022835348672
UBB 500513459601
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 34867
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.