Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
2E771866
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
Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 32X1.5 C 35° SP
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2E771866
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
28
Celková dĺžka (mm)
150
Priemer šachty (mm)
22
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
28
Rozteč závitov (mm)
1.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
28
Celková dĺžka (mm)
150
Priemer šachty (mm)
22
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
28
Rozteč závitov (mm)
1.5
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
18
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2E771866
EAN
4022835395669
UBB
500513409127
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
39566