Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
5E851578
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
Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 30X2.5 left C 39° RSP
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5E851578
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
45
Celková dĺžka (mm)
180
Priemer šachty (mm)
22
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
45
Rozteč závitov (mm)
2.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
45
Celková dĺžka (mm)
180
Priemer šachty (mm)
22
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
45
Rozteč závitov (mm)
2.5
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
18
Ľavotočivý závit
Áno
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5E851578
EAN
8715494566155
UBB
500513459031
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
3486X