text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 30X1.5 B


Položka č. 6U684072
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 28
Celková dĺžka (mm) 150
Priemer šachty (mm) 22
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 28
Rozteč závitov (mm) 1.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 28
Celková dĺžka (mm) 150
Priemer šachty (mm) 22
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 28
Rozteč závitov (mm) 1.5
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 18
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 6U684072
EAN 4022835395638
UBB 500513408392
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 39563
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.