text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 30X1.0 left B


Položka č. 7N221233
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 28
Celková dĺžka (mm) 150
Priemer šachty (mm) 22
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 28
Rozteč závitov (mm) 1
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 28
Celková dĺžka (mm) 150
Priemer šachty (mm) 22
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 28
Rozteč závitov (mm) 1
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 18
Ľavotočivý závit Áno
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 7N221233
EAN 4022835348627
UBB 500513458462
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 34862
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.