Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
3Z715779
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
Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 30X1.0 C 35° SP
Pridať do katalógu
Na objednávku
/ cena za
-
Vrátane DPH
Položka č.
3Z715779
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
28
Celková dĺžka (mm)
150
Priemer šachty (mm)
22
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
28
Rozteč závitov (mm)
1
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
28
Celková dĺžka (mm)
150
Priemer šachty (mm)
22
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
28
Rozteč závitov (mm)
1
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
18
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3Z715779
EAN
4022835395621
UBB
500513408137
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
39562