Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
9G096879
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
Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 3/8X18 C
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9G096879
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
12
Typ závitu
NPT
Dĺžka rezu (mm)
22
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
12
Typ závitu
NPT
Dĺžka rezu (mm)
22
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
18
Štvorhranný kľúč (mm)
9
Veľkosť závitu (palce)
3/8 palca
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9G096879
EAN
4022835734383
UBB
500513433879
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
73438