Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
5C996138
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
Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 3/4X14 C
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5C996138
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
28
Celková dĺžka (mm)
140
Priemer šachty (mm)
20
Typ závitu
NPT
Dĺžka rezu (mm)
28
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
28
Celková dĺžka (mm)
140
Priemer šachty (mm)
20
Typ závitu
NPT
Dĺžka rezu (mm)
28
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
14
Štvorhranný kľúč (mm)
16
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5C996138
EAN
4022835734420
UBB
500513433796
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
73442