text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 3/4X14 C


Položka č. 1Q191705
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 28
Celková dĺžka (mm) 140
Priemer šachty (mm) 20
Typ závitu BSPT
Dĺžka rezu (mm) 28
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 28
Celková dĺžka (mm) 140
Priemer šachty (mm) 20
Typ závitu BSPT
Dĺžka rezu (mm) 28
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 14
Štvorhranný kľúč (mm) 16
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 1Q191705
EAN 4022835734123
UBB 500513426527
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 73412
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.