text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 29X1.5 B


Položka č. 2I717735
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 28
Celková dĺžka (mm) 150
Priemer šachty (mm) 22
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 28
Rozteč závitov (mm) 1.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 28
Celková dĺžka (mm) 150
Priemer šachty (mm) 22
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 28
Rozteč závitov (mm) 1.5
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 18
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 2I717735
EAN 4022835395614
UBB 500513418524
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 39561
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.