Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
5H041142
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
Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 28X2.0 left B
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5H041142
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
28
Celková dĺžka (mm)
140
Priemer šachty (mm)
20
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
28
Rozteč závitov (mm)
2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
28
Celková dĺžka (mm)
140
Priemer šachty (mm)
20
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
28
Rozteč závitov (mm)
2
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
16
Ľavotočivý závit
Áno
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5H041142
EAN
4022835348603
UBB
500513458041
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
34860