text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 28X1.0 C 35° SP


Numéro d'article 3V298366
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 28
Celková dĺžka (mm) 140
Priemer šachty (mm) 20
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 28
Rozteč závitov (mm) 1
Emballé par 1

Spécifications

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 28
Celková dĺžka (mm) 140
Priemer šachty (mm) 20
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 28
Rozteč závitov (mm) 1
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 16
Značka Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 3V298366
EAN 4022835395584
UBB 500513407717
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 39558
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.