text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 27X2.0 B


Položka č. 9R102514
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 28
Celková dĺžka (mm) 140
Priemer šachty (mm) 20
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 28
Rozteč závitov (mm) 2
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 28
Celková dĺžka (mm) 140
Priemer šachty (mm) 20
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 28
Rozteč závitov (mm) 2
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 16
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 9R102514
EAN 4022835395577
UBB 500513407550
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 39557
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.