text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 27X1.5 left B


Cikkszám 1Z268465
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 28
Celková dĺžka (mm) 140
Priemer šachty (mm) 20
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 28
Rozteč závitov (mm) 1.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 28
Celková dĺžka (mm) 140
Priemer šachty (mm) 20
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 28
Rozteč závitov (mm) 1.5
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 16
Ľavotočivý závit Áno
Značka Völkel
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 1Z268465
EAN 4022835348566
UBB 500513457217
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz 34856
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.