text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 27X1.0 C 35° RSP


Položka č. 0Q939294
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 28
Celková dĺžka (mm) 140
Priemer šachty (mm) 20
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 28
Rozteč závitov (mm) 1
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 28
Celková dĺžka (mm) 140
Priemer šachty (mm) 20
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 28
Rozteč závitov (mm) 1
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 16
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 0Q939294
EAN 4022835395003
UBB 500513407147
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 39500
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.