text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 26X1.0 left B


Položka č. 8E473998
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 28
Celková dĺžka (mm) 140
Priemer šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 28
Rozteč závitov (mm) 1
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 28
Celková dĺžka (mm) 140
Priemer šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 28
Rozteč závitov (mm) 1
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 14.5
Ľavotočivý závit Áno
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 8E473998
EAN 8715494566148
UBB 500513456482
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 3485X
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.