Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
1V044032
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
Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 25X1.5 left C 35° RSP
Pridať do katalógu
Na objednávku
200,00 PLN
/ cena za
1
246,00 PLN
Vrátane DPH
Položka č.
1V044032
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
28
Celková dĺžka (mm)
140
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
28
Rozteč závitov (mm)
1.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
28
Celková dĺžka (mm)
140
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
28
Rozteč závitov (mm)
1.5
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
14.5
Ľavotočivý závit
Áno
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1V044032
EAN
4022835348535
UBB
500513456227
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
34853