Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
4R752642
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
Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 25X1.0 C 35° SP
Pridať do katalógu
Na objednávku
€ 107,00
/ cena za
1
€ 131,61
Vrátane DPH
Položka č.
4R752642
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
28
Celková dĺžka (mm)
140
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
28
Rozteč závitov (mm)
1
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
28
Celková dĺžka (mm)
140
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
28
Rozteč závitov (mm)
1
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
14.5
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4R752642
EAN
4022835395522
UBB
500513406156
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
39552