Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
4R845756
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
Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 25X1.0 C 35° RSP
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4R845756
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
28
Celková dĺžka (mm)
140
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
28
Rozteč závitov (mm)
1
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
28
Celková dĺžka (mm)
140
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
28
Rozteč závitov (mm)
1
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
14.5
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4R845756
EAN
4022835394525
UBB
500513406073
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
39452