text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 24X1.25 left B


Položka č. 7R711320
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 28
Celková dĺžka (mm) 140
Priemer šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 28
Rozteč závitov (mm) 1.25
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 28
Celková dĺžka (mm) 140
Priemer šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 28
Rozteč závitov (mm) 1.25
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 14.5
Ľavotočivý závit Áno
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 7R711320
EAN 4022835348498
UBB 500513455492
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 34849
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.