Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
3C718661
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
Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 24X1.25 C 35° SP
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3C718661
D (mm)
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
17
Celková dĺžka (mm)
140
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
17
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
D (mm)
24
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
17
Celková dĺžka (mm)
140
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
17
Rozteč závitov (mm)
1.25
Veľkosť závitu
24
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
35
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
14.5
Ľavotočivý závit
Nie
Basic material
HSS-E
Značka
Völkel
Veľkosť drážky
14.5
Rozsah úchopu
17
Celková dĺžka
140
Velikost vřetene
18
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
374
Čísla materiálu
Položka č.
3C718661
EAN
4022835397496
UBB
500513405653
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
39749