text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 24X1.0 B


Položka č. 6R177889
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 28
Celková dĺžka (mm) 140
Priemer šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 28
Rozteč závitov (mm) 1
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 28
Celková dĺžka (mm) 140
Priemer šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 28
Rozteč závitov (mm) 1
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 14.5
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 6R177889
EAN 4022835395485
UBB 500513405323
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 39548
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.