text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 22X1.5 left B


Položka č. 2X051021
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 25
Celková dĺžka (mm) 125
Priemer šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 25
Rozteč závitov (mm) 1.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 25
Celková dĺžka (mm) 125
Priemer šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 25
Rozteč závitov (mm) 1.5
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 14.5
Ľavotočivý závit Áno
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 2X051021
EAN 4022835348450
UBB 500513454651
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 34845
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.