Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
3V770487
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
Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 22X1.25 C 35° SP
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3V770487
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
25
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
25
Rozteč závitov (mm)
1.25
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
25
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
25
Rozteč závitov (mm)
1.25
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
14.5
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3V770487
EAN
4022835395447
UBB
500513404664
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
39544