Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
6T982903
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
Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 22X1.0 B
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6T982903
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
25
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
25
Rozteč závitov (mm)
1
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
25
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
25
Rozteč závitov (mm)
1
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
14.5
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6T982903
EAN
4022835395430
UBB
500513404417
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
39543