text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 20X1.5 left B


Položka č. 8T514668
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 25
Celková dĺžka (mm) 125
Priemer šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 25
Rozteč závitov (mm) 1.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 25
Celková dĺžka (mm) 125
Priemer šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 25
Rozteč závitov (mm) 1.5
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 12
Ľavotočivý závit Áno
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 8T514668
EAN 4022835348405
UBB 500513453661
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 34840
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.