Závitníky strojné
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Rezanie závitov
Závitníky strojné
3D819199
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
Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 20X1.5 C 35° RSP
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
3D819199
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
25
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
25
Rozteč závitov (mm)
1.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
25
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
25
Rozteč závitov (mm)
1.5
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Identifikácia farebného krúžku
Biela
Štvorhranný kľúč (mm)
12
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap for Blind Holes
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3D819199
EAN
4022835359296
UBB
500513523216
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
35929