text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 20X1.25 left C 35° RSP


Položka č. 8V507103
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 25
Celková dĺžka (mm) 125
Priemer šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 25
Rozteč závitov (mm) 1.25
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 25
Celková dĺžka (mm) 125
Priemer šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 25
Rozteč závitov (mm) 1.25
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 12
Ľavotočivý závit Áno
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 8V507103
EAN 4022835348399
UBB 500513453414
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 34839
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.