Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
2Z995840
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
Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 20X1.0 left B
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2Z995840
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
25
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
25
Rozteč závitov (mm)
1
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
25
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
25
Rozteč závitov (mm)
1
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
12
Ľavotočivý závit
Áno
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2Z995840
EAN
4022835348382
UBB
500513453257
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
34838