Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
8W949935
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
Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 20X1.0 C 35° SP
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8W949935
D (mm)
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
14
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
14
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
D (mm)
20
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
14
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
14
Rozteč závitov (mm)
1
Veľkosť závitu
20
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
35
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
12
Ľavotočivý závit
Nie
Basic material
HSS-E
Značka
Völkel
Veľkosť drážky
12.0
Rozsah úchopu
14
Celková dĺžka
125
Velikost vřetene
16
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
374
Čísla materiálu
Položka č.
8W949935
EAN
4022835397380
UBB
500513403757
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
39738