text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 20X1.0 C 35° SP


Položka č. 0U463966
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 25
Celková dĺžka (mm) 125
Priemer šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 25
Rozteč závitov (mm) 1
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 25
Celková dĺžka (mm) 125
Priemer šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 25
Rozteč závitov (mm) 1
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 12
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 0U463966
EAN 4022835395386
UBB 500513403674
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 39538
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.