Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
3G088706
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
Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 18X2.0 B
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3G088706
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
34
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
34
Rozteč závitov (mm)
2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
34
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
34
Rozteč závitov (mm)
2
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
11
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3G088706
EAN
4022835395379
UBB
500513403260
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
39537