text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 18X1.5 C 35° RSP


Položka č. 1L294874
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 25
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 25
Rozteč závitov (mm) 1.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 25
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 25
Rozteč závitov (mm) 1.5
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Identifikácia farebného krúžku Biela
Štvorhranný kľúč (mm) 11
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Čísla materiálu

Položka č. 1L294874
EAN 4022835359258
UBB 500513523059
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 35925
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.