Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
2J346458
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
Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 18X1.5 B
Pridať do katalógu
/ cena za
-
Vrátane DPH
Položka č.
2J346458
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
17
Celková dĺžka (mm)
110
Priemer šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
17
Rozteč závitov (mm)
1.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
17
Celková dĺžka (mm)
110
Priemer šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
17
Rozteč závitov (mm)
1.5
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Identifikácia farebného krúžku
Biela
Štvorhranný kľúč (mm)
11
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2J346458
EAN
4022835369257
UBB
500513523133
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
36925