text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 18X1.0 B


Položka č. 9W517427
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 25
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 25
Rozteč závitov (mm) 1
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 25
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 25
Rozteč závitov (mm) 1
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 11
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 9W517427
EAN 4022835395348
UBB 500513402767
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 39534
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.