text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 16X1.0 B


Položka č. 3S711708
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 22
Rozteč závitov (mm) 1
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 22
Rozteč závitov (mm) 1
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 9
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 3S711708
EAN 4022835395317
UBB 500513401934
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 39531
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.