Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
3X944309
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
Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 14X0.75 left C 35° RSP
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3X944309
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
11
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
22
Rozteč závitov (mm)
0.75
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
11
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
22
Rozteč závitov (mm)
0.75
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
9
Ľavotočivý závit
Áno
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3X944309
EAN
4022835348252
UBB
500513450691
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
34825