text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 13X1.5 B


Položka č. 9J112184
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 22
Rozteč závitov (mm) 1.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 22
Rozteč závitov (mm) 1.5
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 9
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 9J112184
EAN 4022835395249
UBB 500513400860
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 39524
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.