text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 13X1.0 C 35° SP


Položka č. 8P815707
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 22
Rozteč závitov (mm) 1
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 22
Rozteč závitov (mm) 1
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 9
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 8P815707
EAN 4022835395232
UBB 500513400456
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 39523
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.