Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
8S291104
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
Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 12X1.25 B
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8S291104
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
15
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
15
Rozteč závitov (mm)
1.25
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
15
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
15
Rozteč závitov (mm)
1.25
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Identifikácia farebného krúžku
Biela
Štvorhranný kľúč (mm)
7
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8S291104
EAN
4022835369134
UBB
500513522309
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
36913