text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 12X1.25 B


Položka č. 3N749601
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 22
Rozteč závitov (mm) 1.25
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 22
Rozteč závitov (mm) 1.25
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Identifikácia farebného krúžku Biela
Štvorhranný kľúč (mm) 7
Značka Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Čísla materiálu

Položka č. 3N749601
EAN 4022835359135
UBB 500513522226
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 35913
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.