text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 12X0.75 left C 35° RSP


Referência 5B852195
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 22
Rozteč závitov (mm) 0.75
Embalado por 1

Especificações

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 22
Rozteč závitov (mm) 0.75
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 7
Ľavotočivý závit Áno
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 5B852195
EAN 4022835348191
UBB 500513449487
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 34819
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.