text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 12X0.75 B


Položka č. 5F468266
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 22
Rozteč závitov (mm) 0.75
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 22
Rozteč závitov (mm) 0.75
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 7
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 5F468266
EAN 4022835395195
UBB 500513399971
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 39519
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.