Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
1D820269
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
Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 11X1.0 left B
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1D820269
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
20
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
20
Rozteč závitov (mm)
1
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
20
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
20
Rozteč závitov (mm)
1
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
6.2
Ľavotočivý závit
Áno
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1D820269
EAN
4022835348177
UBB
500513449149
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
34817