Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
8C218456
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
Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 10X1.25
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8C218456
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
24
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
24
Rozteč závitov (mm)
1.25
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
24
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
24
Rozteč závitov (mm)
1.25
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Identifikácia farebného krúžku
Biela
Štvorhranný kľúč (mm)
5.5
Značka
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8C218456
EAN
4022835359104
UBB
500513522069
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
35910