text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 10X1.25 left C 35° RSP


Položka č. 1G031086
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 24
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 24
Rozteč závitov (mm) 1.25
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 24
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 24
Rozteč závitov (mm) 1.25
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 5.5
Ľavotočivý závit Áno
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 1G031086
EAN 4022835348160
UBB 500513448802
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 34816
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.