text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 10X0.5 C 35° RSP


Položka č. 6K691900
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 10
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 10
Rozteč závitov (mm) 0.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 10
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 10
Rozteč závitov (mm) 0.5
Rezný materiál HSS-E
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 6K691900
EAN 4022835398028
UBB 500513398809
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 39802
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.