Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
4Q799211
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
Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 1/4X19 C
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4Q799211
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
11
Typ závitu
BSPT
Dĺžka rezu (mm)
22
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
11
Typ závitu
BSPT
Dĺžka rezu (mm)
22
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
19
Štvorhranný kľúč (mm)
9
Veľkosť závitu (palce)
1/4 palca
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4Q799211
EAN
4022835734062
UBB
500513426295
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
73406