text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 1/4X18 C


Položka č. 8I485102
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 11
Typ závitu NPT
Dĺžka rezu (mm) 22
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 11
Typ závitu NPT
Dĺžka rezu (mm) 22
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 18
Štvorhranný kľúč (mm) 9
Veľkosť závitu (palce) 1/4 palca
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 8I485102
EAN 4022835734369
UBB 500513433465
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 73436
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.